{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 200 cNm | |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Teljes hossz L | 124 mm | |
| Beállított nyomaték | 1 Nm | |
| Beállított nyomaték | 100 cNm | |
| Nyomatéktartomány | 40 cNm - 200 cNm | |
| Nyomatéktartomány | 0,4 Nm - 2 Nm | |
| Hozzávaló cserélhető pengék | 6 mm | |
| Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
| Csatlakozó forma | cserélhető penge | |
| Méréstechnika | mechanikus | |
| Fixen beállított nyomaték | nem | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
| A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
| Visszajelzés | kioldó | |
| Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
| Mérési eljárás | Nyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
| Cikkszám | 659958 200 | |
| EAN / GTIN | 7610733291731 | |
| Gyártó száma | 8314.A 1.0 NM |