GARANT Master Mute furatkés szár PSC rezgéscsillapító, PSC 50, Szár ⌀ / hasznos hossz L1: 25/130mm

Cikkszám: 265063 25/130
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / hasznos hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Rezgés: csillapított
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 25 mm
A-méret kinyúlási hossz 165 mm
Szerelőcsavar készlet 269026 4
Befogó PSC 50
Rezgés csillapított
Hasznos hossz L1 130 mm
Hűtőcsatornák száma 3
Befogó szabvány ISO 26623-1; ISO 12164-3
Belső hűtés igen
Sorozat Master Mute
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265063 25/130
EAN / GTIN 4069515026666
Gyártó száma 265063 25/130
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Moduláris interfésszel, alkalmas más gyártók rendszereihez (pl. Iscar).
⌀ 50 mm és ⌀ 60 mm szárkivitel jobbos változatban. Balos változat külön ajánlatkérésre szállítható.

Alkalmazható:

GARANT Master Mute cserélhető fejek 265100265377 sz.

Figyelem:

A hasznos hossz az adott cserélhető fej L hosszával meghosszabbodik. Csak belső hűtéssel használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése