{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
| Lapkaméret | 9 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Száralak | Acél | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Rezgés | csillapított | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | A10X STFCR/L09 | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Hozzávaló váltólapka | TC.. 0902.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 13 mm | |
| Középeltolódás L3 | 6,8 mm | |
| Teljes hossz L | 161 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 110 mm | |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 39 | |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 265024 10/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515024808 | |
| Gyártó száma | 265024 10/09 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |