{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Softcut® | |
| Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | Hengeres szár | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás; Interpolációs marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
| Teljes hossz Lges | 160 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 18 mm | |
| ⌀ D3 | 17 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 29,1 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 37,3 mm | |
| Interpolációs marás ap | 6 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 6,5 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 2,6 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | AO.T1104 | |
| Váltólapka csavar készlet | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 215407 20/2L | |
| EAN / GTIN | 4069515038522 | |
| Gyártó száma | 215407 20/2L | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |