Softcut ® sarokmaró hengeres szárral, AO.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 215407 16/2
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Interpolációs marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Interpolációs marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 140 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 21,7 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 29,3 mm
Interpolációs marás ap 7,6 mm
Ferde bemarási szög αmax 10,5 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 1,6 mm
Hozzávaló váltólapka AO.T1104
Váltólapka csavar készlet 219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215407 16/2
EAN / GTIN 4069515038508
Gyártó száma 215407 16/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése