{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Power Q | |
| Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | Weldon szár | |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
| Teljes hossz Lges | 100 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 48 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 3,71 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,34 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
| Beállítási szög κ | 11 fok | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 212813 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939234 | |
| Gyártó száma | 212813 32/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |