Power Q nagy előtolású maró hengeres szárral, XD.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 30/2mm

Cikkszám: 212814 30/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 30 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Hengeres szár
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 14 mm
Kinyúlási hossz L1 120 mm
Teljes hossz Lges 200 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 44 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 58 mm
Interpolációs marás ap 1,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 4,42 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,34 mm
Hozzávaló váltólapka XDM.120516
Beállítási szög κ 11 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212814 30/2
EAN / GTIN 4045197939265
Gyártó száma 212814 30/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése