Kesztyű pár HyFlex® 11-937, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094486 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    16,53 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    13,78 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia 18G
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Hordozóanyag Dyneema®
Bevonat PU/nitrilhab
Anyag Nitrilhab
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási terület Pontosság
Festék szürke / fekete
Kesztyűméret 7
Súly 28 g
Hossz 212 mm
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória B
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094486 7
EAN / GTIN 10076490449770
Gyártó száma 11-937/7
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-937. Könnyű kesztyű a vágás elleni védelem, az olajlepergetés és a nagyobb strapabírás jó kombinációjával. Poliuretán és nitrilhab dupla bevonattal a biztonságos fogás érdekében. A 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia és Dyneema® gyémánt technológiai szál.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.