{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Sorozat | HyFlex® | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát | |
| EN 388 | 4121A | |
| Hordozóanyag | Nylon Spandex | |
| Bevonat | Nitrilhab | |
| Bevonat változat | Tenyérfelület | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Hossz | 219 mm | |
| Festék | fekete / kék | |
| Kesztyűméret | 9 | |
| Súly | 20,4 g | |
| Kötéstechnológia | 18G | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
| Anyag | Nitrilhab | |
| Vágásvédelmi kategória | A | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk | 
| Cikkszám | 094356 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490450011 | |
| Gyártó száma | 11-816/9 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |