Kesztyű pár HyFlex® 48-101, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094269 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 315 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 1
EN 388 4131A
Hordozóanyag Nylon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Pontosság
Hossz 220 mm
Festék fekete
Kesztyűméret 7
Súly 15,7 g
Kötéstechnológia 13G
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag PU
Vágásvédelmi kategória A
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094269 7
EAN / GTIN 10076490491465
Gyártó száma 48-101/7
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

HyFlex® sorozat. Finomkötésű kesztyű a tenyéren bevonattal száraz munkakörnyezethez. Precíz munkavégzéshez alkalmas, jól szellőzik. Könnyű ipari munkavégzéshez. Jó mozgásszabadság kis tárgyak pontos mozgatásához. Különösen alkalmas könnyű szerelési munkákhoz, vizsgálatokhoz, kis alkatrészek csomagolásához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése