Kesztyű pár HyFlex® 11-800, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094350 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,38 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    4,48 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
831 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 15G
  • Vágásvédelmi kategória: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3131A
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Univerzális
Hossz 199 mm
Festék szürke / fehér
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 7
Súly 20,4 g
Kötéstechnológia 15G
Szilikonmentes igen
Felhasználás többször használatos
DMF mentes igen
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória A
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094350 7
EAN / GTIN 10076490480902
Gyártó száma 11-800/7
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

HyFlex® sorozat. Sokoldalú kesztyű nitrilhab bevonattal pontos, általános munkavégzéshez. A kényelem, a mozgásképesség és a kézvédelem jó egyensúlyát biztosítja. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™-vel a kéz fáradásának csökkentéséhez. Öko-Tex® Standard 100.

Szabvány:

Antisztatikus EN 1149 szerint.
EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.