{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat; Ormar s policama | |
| Visina | 175 mm | |
| širina | 149 mm | |
| Širina u E | 9 E | |
| Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
| prihvat za držač etikete pod kutom | Da | |
| prikladno za prednja visina ladica | 200 mm | |
| Materijal | Aluminij | |
| Fiksiranje na dnu ladice | s vijcima br. 960530 | |
| Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
| Broj artikla | 960580 149 | |
| EAN / GTIN | 4045197333858 | |
| Broj proizvođača | 960580 149 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |