{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
| Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
| Broj pregrada s utorima | 2 | |
| Broj razdvojnih limova | 4 | |
| prednja za prednju visini ladice | 300 mm; 400 mm | |
| prikladno za ladice širine u E | 36E | |
| prikladno za ladice dubina u E | 36E | |
| prikladno za korisna širina ladica | 612 mm | |
| prikladno za korisna dubina ladica | 612 mm | |
| Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
| Broj artikla | 960360 2+4 | |
| EAN / GTIN | 4045197345264 | |
| Broj proizvođača | 960360 2+4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |