Asortiman raspornih pregrada / pregradnih limova (za jednu ladicu 64×36 E) za prednju visinu ladice, 75 mm, broj dijelova: 7+24

Artikl br.: 960438 7+24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
Broj pregrada s utorima 7
Broj razdvojnih limova 24
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice širine u E 64E
prikladno za ladice dubina u E 36E
prikladno za korisna širina ladica 1.088 mm
prikladno za korisna dubina ladica 612 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960438 7+24
EAN / GTIN 4045197558589
Broj proizvođača 960438 7+24
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregrade s utorima usklađene su s visinama obloge ladica. Bočni prorezi u razmacima od 17 mm služe za prihvat pregradnih limova.
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665), tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Za skladištenje alata, uređaja, malih dijelova itd.

Odgovara:

Ladice veličine 64×36 E. Asortiman potpuno ispunjava ladicu s korisnom površinom od 1.088×612 mm.

Sadržaj:

Rasporna pregrada br. 960500: 7 kom.
Pregradni lim br. 960550960580: 24 kom. vel. 132