Pregrada s prorezom za ladice širine 1322 mm, 78 E, za visinu prednje strane ladice: 75mm

Artikl br.: 960520 75
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za visinu prednje strane ladice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Visina 50 mm
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice širine 1.322 mm
prikladno za ladice širine u E 78E
prikladno za ladice dubine 610 mm
prikladno za ladice dubina u E 36E
Materijal Čelični lim lakirani RAL 7035 svijetlosiva
Fiksiranje na dnu ladice Pričvršćivanje vijcima br. 960530
Vrsta proizvoda Letvica s prorezom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960520 75
EAN / GTIN 4045197333414
Broj proizvođača 960520 75
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregrade su prilagođene visini plašta ladica. Bočni prorezi u razmaku od 17:17 mm služe za prihvat limenih pregrada. Pregrade se vijcima učvršćuje na dnu ladice. Vijci vidi br. 960530.
Lakirano u RAL 7035 svijetlo siva.