Pregradni lim visine 125 mm, Visina 125 mm, tip: 200

Artikl br.: 960570 200
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
707 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat; Ormar s policama

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat; Ormar s policama
Visina 125 mm
širina 200 mm
Širina u E 12 E
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
prihvat za držač etikete pod kutom Da
prikladno za prednja visina ladica 150 / 175 mm
Materijal Aluminij
Fiksiranje na dnu ladice s vijcima br. 960530
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960570 200
EAN / GTIN 4045197333810
Broj proizvođača 960570 200
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminij

Upotreba:

Za daljnju podjelu u spoju s raspornim pregradama br. 960490 do 960520.

Napomena:

Asortiman pregradnih zidova s prorezima / pregradnih limova vidi br. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.