ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Osnovna jedinica s Eterlux ploča, 40 mm, širina mm / Model: 2000

Artikl br.: 920010 2000

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina mm / Model Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 720-920
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 720-920 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Radno mjesto u sustavu
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 720 mm - 920 mm
širina 2.000 mm
Dubina 760 mm
Radna ploča duljina 1.920 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
Kontinuirano podešavanja po visini Ne
Materijal radne ploče ST drvena jezgra s Eterlux prevlakom
Obloga radne ploče Eterlux ( melamin / fenolna smola)
Debljina obloge 2,7 mm
Površina radne ploče Obloga izrazito otporna na grebanje i toplinu
Boja površine radne ploče svijetlo sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Ne
Težina 76 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920010 2000
EAN / GTIN 4045197168634
Broj proizvođača 920010 2000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovno postolje od čelične cijevi 60×40×2 mm, s integriranim otvorima za kablove i vodilice za kablove. S vijcima za izjednačavanje visine (25 mm područje podešavanja). Visinu radne površine od 720 − 920 mm moguće je namjestiti u rasteru od 25 mm . Opcionalno s hidrauličkim podešavanjem visine (maks. opteretivost 300 kg). Područje podešavanja od 720 − 920 mm pomoću ručice ili elektromotora od 230 V s prekidačem s tipkama. Po izboruRadna ploča od eluplana ili eterluxa. Kućište ladica od čeličnog lima s cilindričnom bravom sa zatikom, centralnim zaključavanjem i blokadom izvlačenja ladica. Ladice od čeličnog lima s aluminijskom letvicom ručke i trakama za etiketiranje. Vodilica ladica s lakohodnim kotrljačima ⌀ 28 mm od Delrina 100 s jako dobrim karakteristikama prigušivanja i visokom mirnoćom rada − izvlačiva do 90 % − opteretiva do 100 kg. Prorezi na unutarnjim stranama za podjelu.
Polaganje kabela: integrirana kabelska okna, kabelske vodilice i bočna oplata za ovjes kabela omogućuju njegovo lako i čisto polaganje. Ako se bočnu oplatu ovjesi zakrenutu za 180°, dobiju se dodatne kabelske vodilice.
Snabdjevenje energijom: 6-struka utična letvica s osvjetljenom sklopkom za UKLJUČ./ISKLJUČ. ispod radne ploče.

Eterlux radne ploče: debljine 40 mm. Prikladne za laboratorije te za područje optike i elektronike. Bijela obloga ploča od slojevitog prešanog materijala debljine 2,7 mm (melamin/fenolna smola). Srednji sloj od ST drvene jezgre i protupremaz osiguravaju radnu ploču bez sklonosti deformacijama. Obloga je iznimno otporna na trošenje, na masnoće i ulja te na slabe kiseline i lužine u slučaju kratkotrajnog djelovanja. Tvrda površina je posebice prikladna za teška opterećenja. Toplinski su otporne na kratkotrajni utjecaj plamena i lemljeni kositar. Bridovi sa svih strana lijepljeni sa ABS-om u svijetlo sivoj boji.
Podešavanje visine: 200 mm opseg podešavanjau rasteru od 25 mm (art. 920000 / 920010)
Osnovna jedinica bez kućišta s ladicom za individualnu opremu s fiksnim ili pomičnim kućištima.

Lakiranje:

Dvobojna svijetlo siva RAL 7035 / signalno plava RAL 5005 presvučena prahom.