• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

UNI-BOX visine 24 mm, širina×dubina: 48X96mm

Artikl br.: 960900 48X96

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Visina 24 mm
Unutarnja visina, 18 mm
širina 48 mm
Unutarnja širina 37 mm
Dubina 96 mm
Unutarnja dubina 85 mm
Materijal ABS plastika
Boja crna
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Broj proizvođača JCN7120100
Proizvođač/odgovorna osoba rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.