{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| širina | 888 mm | |
| Dubina | 600 mm | |
| prikladno za korisna širina ladica | 918 mm | |
| prikladno za korisna dubina ladica | 612 mm | |
| Materijal | Plastika | |
| Boja | crna | |
| Vrsta proizvoda | Rasterska prostirka |
| Broj artikla | 961140 888X600 | |
| EAN / GTIN | 4037519004157 | |
| Broj proizvođača | AQ-3415-CH8000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |