ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Zamjenska užljebljena guma

Artikl br.: 960180

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Radionički stol
širina 481 mm
Dubina 300 mm
prikladno za 960170
Boja crno
Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960180
EAN / GTIN 4045197333117
Broj proizvođača 960180
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Uložak za mjerne alate br. 960170.
Za širinu kućišta 600 mm. Za unutarnje dimenzije ladice 490x520 mm.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.