{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
| Podešavanje visine radnog mjesta | 720-920 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
| Debljina pločica | 40 mm | |
| Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | Radno mjesto u sustavu | |
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 720 mm - 920 mm | |
| širina | 1.500 mm | |
| Dubina | 760 mm | |
| Radna ploča duljina | 1.420 mm | |
| Radna ploča dubina | 700 mm | |
| Radna ploča debljina | 40 mm | |
| Kućište ladice, visina | 540 mm | |
| Kućište ladice, širina | 430 mm | |
| Kućište ladice, dubina | 630 mm | |
| Korisna širina ladica | 320 mm | |
| Korisna dubina ladica | 520 mm | |
| Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija | |
| Kontinuirano podešavanja po visini | Ne | |
| Materijal radne ploče | ST drvena jezgra s Eterlux prevlakom | |
| Obloga radne ploče | Eterlux ( melamin / fenolna smola) | |
| Debljina obloge | 2,7 mm | |
| Površina radne ploče | Obloga izrazito otporna na grebanje i toplinu | |
| Boja površine radne ploče | svijetlo sivo | |
| Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | Ne | |
| Težina | 149 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radni stol |
| Broj artikla | 920010 15004AB | |
| EAN / GTIN | 4045197168627 | |
| Broj proizvođača | 920010 15004AB | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |