Tlačni vijak za stezanje, tip: 2

Artikl br.: 376980 2
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
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2
Visina r 19 mm
Veličina navoja M M6
Ukupna duljina 45 mm
Duljina navoja b 35 mm
Čvrstoća 8,8
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 376980 2
EAN / GTIN 4020772099022
Broj proizvođača 99028
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Stezni vijak, kaljen, sa zaštitnom kapicom od gume.
S maticom i podložnom pločicom.

Odgovara:

odgovara za 376500376520, 376570: 2
odgovara za 376610376650: 2