{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 6830J | |
| Udaljenost između rupa e | 11,5-15,5 mm | |
| Udaljenost između rupa f | 16 mm | |
| ⌀ rupe d | 4,6 mm | |
| Visina stezanja H | 14,5 mm | |
| Sila stezanja P1 | 250 N | |
| Sila stezanja P2 | 400 N | |
| Ukupna visina | 23 mm | |
| ukupna duljina | 79 mm | |
| Pritisni vijak | M4×25 mm | |
| Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
| Broj artikla | 376610 0 | |
| EAN / GTIN | 4020772008048 | |
| Broj proizvođača | 557331 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |