Tlačni vijak za stezanje, tip: 1

Artikl br.: 376980 1
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
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
Visina r 17 mm
Veličina navoja M M5
Ukupna duljina 38 mm
Duljina navoja b 30 mm
Čvrstoća 8,8
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 376980 1
EAN / GTIN 4020772099015
Broj proizvođača 99010
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Stezni vijak, kaljen, sa zaštitnom kapicom od gume.
S maticom i podložnom pločicom.

Odgovara:

odgovara za 376500376520, 376570: 1
odgovara za 376610376650: 1