Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 0

Artikl br.: 376500 0
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
596 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6800J
Udaljenost između rupa e 8,5-13,5 mm
Udaljenost između rupa f 23 mm
⌀ rupe d 4,5 mm
Visina stezanja H 18 mm
Sila stezanja P1 500 N
Sila stezanja P2 700 N
Ukupna visina 81 mm
ukupna duljina 49 mm
Pritisni vijak M4×25 mm
Vrsta proizvoda Vertikalna brza stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 376500 0
EAN / GTIN 4020772007737
Broj proizvođača 557301
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.
  • Kompaktna izvedba s novom ručkom.
  • Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.
  • Pritezni vijci osigurani od ispadanja.
  • Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.