Vodeći dio za upuštač, ⌀ a×⌀ d: 4X6,8mm

Artikl br.: 156620 4X6,8
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
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ a×⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 1868

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 4 mm
Pin ⌀ d 6,8 mm
Standard DIN 1868
za veličinu vijka M8
za provrt Jezgrena rupa
prikladno za ⌀ upuštača 15 mm
Vrsta proizvoda Vodeći dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 156620 4X6,8
EAN / GTIN 4045197088109
Broj proizvođača 156620 4X6,8