{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške Ds | 5 mm | |
| Pin ⌀ d | 8,4 mm | |
| Standard | DIN 1868 | |
| prikladno za ⌀ upuštača | 18 mm; 20 mm | |
| Vrsta proizvoda | Vodeći dio |
| Broj artikla | 156620 5X8,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197088147 | |
| Broj proizvođača | 156620 5X8,4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |