Vodeći dio za upuštač, ⌀ a×⌀ d: 8X17mm

Artikl br.: 156620 8X17
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
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ a×⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 1868

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Pin ⌀ d 17 mm
Standard DIN 1868
za veličinu vijka M16
za provrt DF
prikladno za ⌀ upuštača 26 mm; 30 mm
Vrsta proizvoda Vodeći dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 156620 8X17
EAN / GTIN 4045197088277
Broj proizvođača 156620 8X17