Vodeći dio za upuštač, ⌀ a×⌀ d: 10X21mm

Artikl br.: 156620 10X21
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
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ a×⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 1868

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
Pin ⌀ d 21 mm
Standard DIN 1868
za veličinu vijka M20
za provrt DF
prikladno za ⌀ upuštača 33; 36; 40 mm
Vrsta proizvoda Vodeći dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 156620 10X21
EAN / GTIN 4045197088352
Broj proizvođača 156620 10X21