GARANT GreenPlus površinsko brtvilo 5GP73, sadržaj: 50ml

Artikl br.: 088068 50
Cijena po 1 Piece (587,20 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Održivost: GARANT GreenPlus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza anaerobni metakrilat
Dinamična viskoznost 35.000 mPas - 60.000 mPas
Gustoća 1,11 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 180 °C
Čvrstoća prema 5 min - 15 min
Funkcionalna čvrstoća prema 3 h - 6 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom; otporno na ulje; vodootporno
Održivost GARANT GreenPlus
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Brtva površine; prirubnički spoj
maksimalna dimenzija pukotina 0,2 mm
Razred čvrstoće srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja 10 Nm - 20 Nm
Boja zelena
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 5 °C - 23 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Sredstvo za brtvljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 088068 50
EAN / GTIN 4062406423551
Broj proizvođača 088068 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrsta 5GP73. Tiksotropno sredstvo za brtvljenje ravnih površina srednje čvrstoće za brtvljenje metalnih navojnih dijelova. Brtvljenje poklopaca, prirubnica i površina. Brzo stvrdnjavanje, blago fleksibilni brtveni sloj.
Brtvilo koje se bez zraka stvrdnjava između tijesno nalijegajućih metalnih površina.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Prikaži sve