GARANT GreenPlus sklopivi štitnici za uši, Tip: 32

Artikl br.: 097774 32
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.242 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Održivost: GARANT GreenPlus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GreenPlus
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 32 dB(A)
Održivost GARANT GreenPlus
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097774 32
EAN / GTIN 4067263105985
Broj proizvođača 097774 32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ekološki prihvatljivo rješenje bez kompromisa: GARANT GreenPlus štitnici za uši sadrže više od 60% recikliranog materijala u robusnoj ABS plastičnoj školjki. Moguće je zamijeniti jastučiće za uši i brtvene prstene higijenskim setom (kat. br. 097782 1 vel. 1) što osigurava dugotrajnu zaštitu, produžuje vijek trajanja i smanjuje rizik od infekcije uzrokovane kontaminacijom.
Sklopivi štitnici za uši s podstavljenim, pomičnim obručem za glavu tankog dizajna, od POM materijala. Kada se ne koriste, mogu se sklopiti i lako i praktično pohraniti zahvaljujući maloj veličini pakiranja. Reciklirani sadržaj ABS materijala: 68 %. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Napomena:

Higijenski set pronaći ćete pod br. 097782 vel. 1.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Upotrebljava se kada čepovi za zaštitu sluha izazivaju nekompatibilnosti, odn. kada je potrebno često skidanje i postavljanje opreme za zaštitu sluha.
  • Optimalni zaštitni učinak samo u slučaju postizanja preostale razine buke koja djeluje na uhu osobe koja je nosi od 70 dB do 80 dB. Oduzimanjem standardnog odstupanja od prosječne vrijednosti zvučne izolacije dobiva se hipotetski zaštitni učinak dotične opreme za zaštitu sluha.

Nepropisna upotreba
  • Štitnici za uši otežavaju lokalizaciju izvora buke. Ne upotrebljavajte ih kada je neophodno slušati u određenom smjeru.
  • Opremu za zaštitu sluha ne kombinirajte sa zaštitom glave ili naočalima.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.
  • Pokrivanje brtvenih jastučića higijenskim navlakama može utjecati na akustične performanse štitnika s kapsulama.
  • Određene kemijske tvari mogu oštetiti ovaj proizvod. Dodatne podatke potražite kod proizvođača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "GreenPlus" Prikaži sve