Izvedba:
Ekološki prihvatljivo rješenje bez kompromisa: GARANT GreenPlus štitnici za uši sadrže više od 60% recikliranog materijala u robusnoj ABS plastičnoj školjki. Moguće je zamijeniti jastučiće za uši i brtvene prstene higijenskim setom (kat. br.
097782 1 vel. 1) što osigurava dugotrajnu zaštitu, produžuje vijek trajanja i smanjuje rizik od infekcije uzrokovane kontaminacijom.
Štitnici za uši
s praktičnom trakom. Tekstilna traka na čičak sprječava klizanje, a podesivost trake omogućuje optimalnu i udobnu kombinaciju s drugom osobnom zaštitnom opremom. Reciklirani udio ABS materijala: 68 %. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).
Napomena:
Higijenski set pronaći ćete pod br.
097782 vel. 1.
Warning:
Namjenska upotreba- Upotrebljava se kada čepovi za zaštitu sluha izazivaju nekompatibilnosti, odn. kada je potrebno često skidanje i postavljanje opreme za zaštitu sluha.
- Upotrebljava se kada čepovi za zaštitu sluha izazivaju nekompatibilnosti, odn. kada je potrebno često skidanje i postavljanje opreme za zaštitu sluha.
- Može se kombinirati sa zaštitom glave.
Nepropisna upotreba- Štitnici za uši otežavaju lokalizaciju izvora buke. Ne upotrebljavajte ih kada je neophodno slušati u određenom smjeru.
- Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.
- Pokrivanje brtvenih jastučića higijenskim navlakama može utjecati na akustične performanse štitnika s kapsulama.
- Određene kemijske tvari mogu oštetiti ovaj proizvod. Dodatne podatke potražite kod proizvođača.