{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | GreenPlus | |
| Izvedba | Sprej boca | |
| Održivost | GARANT GreenPlus | |
| Sadržaj | 0,5 l | |
| Boja | prozirno | |
| Oblik | tekuće | |
| Gustoća | 1,04 g/cm3 | |
| Vrelište | 100 °C | |
| pH-vrijednost | 2,2 | |
| Temperatura skladištenja | 2 °C - 35 °C | |
| Vrsta proizvoda | Univerzalno sredstvo za čišćenje |
| Broj artikla | 088002 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406400880 | |
| Broj proizvođača | 088002 500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |