GARANT GreenPlus ultrazvučni čistač Sonic Protect CP, Zaštita od korozije, Sadržaj: 1l

Artikl br.: 088019 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
523 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sadržaj (l) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Održivost: GARANT GreenPlus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Količina punjenja za tekućinu 1 l
Omjer miješanja 0,5 - 2,5 %
pH-vrijednost 8,6
Temperatura skladištenja 20 °C - 80 °C
Održivost GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Sredstvo za čišćenje za ultrazvučno čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Broj proizvođača 088019 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus ultrazvučni čistač – vrhunska izvedba s maksimalnom fleksibilnošću. Radite li sa složenim geometrijama obratka i osjetljivim površinama? Onda je serija Sonic Cleaner stvorena za Vas. Linija za čišćenje GARANT GreenPlus, koja je posebno prilagođena ultrazvučnim sustavima, uključuje alkalna, kisela i neutralna sredstva za čišćenje za širok izbor materijala i područja primjene. Ovisno o zahtjevima i zaprljanosti, visokokoncentrirana sredstva za čišćenje mogu se razrijediti i već su snažna na sobnoj temperaturi. Medij je tako optimalno iskorišten. Dugi zastoji također štede vrijeme i novac. Svi sonični čistač ne sadrže naljepnice, biorazgradivi su, ne sadrže hlapive organske spojeve niti silikate. Jednostavno unutarnje rukovanje, zaštita vaših zaposlenika i zaštita okoliša su zajamčeni.
Sonic Protect CP - Dodatna zaštita protiv korozije za metalne materijale osjetljive na koroziju, kao primjerice čelik, sivi lijev i tvrdi metali. Materijali su prekriveni molekularnim zaštitnim filmom koji omogućuje privremeno skladištenje. Sonic Protect CP slabo se pjeni, lako se ispire - mogući su naknadni procesi premazivanja ili stvrdnjavanja. Može se kombinirati sa Sonic Cleaner AL-E; AL-D i N. Također se može koristiti u kupkama za pasiviziranje i uranjanje te kao sredstvo za tretiranje vode.

Upotreba:

Pribor za ultrazvučne uređaje za čišćenje.
Dodatak za metalne materijale osjetljive na koroziju, kao primjerice čelik, sivi lijev i tvrdi metali.

Odgovara:

Materijali se prevlače molekularnim zaštitnim filmom koji privremeno štiti od korozije. Nema utjecaja na postupke prevlačenja ili stvrdnjavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Prikaži sve