Jeu de supports, crochets en plastique GARANT easyFix, Type: 1

Réf.: 955860 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,22 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Matériau crochet Plastique
Type de produit Jeux de supports pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955860 1
EAN / GTIN 4062406198053
Réf. fabricant 955860 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Contenu:

2× crochets individuels 955630 réf. 32
2× crochets individuels 955630 réf. 62
1× crochet double 955635 réf. 32
1× crochet double 955635 réf. 62
2× pinces à outils 955655 réf. 10
2× pinces à outils 955655 réf. 15
2× pinces à outils 955655 réf. 20
1× porte-outils flexible 955665 réf. 18−26
1× porte-tournevis 955670 réf. 3
1× porte-tournevis 955670 réf. 2
1× porte-pinces 955710 réf. 1
1× coffret en plastique 955790 réf. 74
1× coffret en plastique 955790 réf. 296