Crochet individuel GARANT easyFix, Profondeur utile: 32mm

Réf.: 955630 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,06 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    5,05 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
827 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur utile 27 mm
Profondeur utile 32 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955630 32
EAN / GTIN 4062406196936
Réf. fabricant 955630 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.