Porte-tournevis GARANT easyFix, Nombre de logements: 3

Réf.: 955670 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 044 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de logements Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ecartement des logements (de centre à centre) 21 mm
⌀ trou traversant 6 mm
⌀ trou étagé de l'étui (⌀ préhension max.) 18
Nombre de logements 3
Pour tournevis réf. 0 − 1
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Type de produit Support de tournevis

Identification et classification

Référence article 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Réf. fabricant 955670 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rangement clair et protection des tournevis. Prélèvement aisé et fixation guidée dans les logements.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.