Porte-pinces GARANT easyFix, Type: 2

Réf.: 955710 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
838 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de logements 2
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Type de produit Porte-pinces

Identification et classification

Référence article 955710 2
EAN / GTIN 4062406197742
Réf. fabricant 955710 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support pour 2 pinces. Prélèvement et accrochage aisés et ergonomiques des pinces.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.