{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
| Työpöydän korkeus | 930 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 1 200 kg | |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
| Korkeudentasaus | 25 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
| Sarja | KOMPAKT-H-työpenkki | |
| Korkeus | 930 mm | |
| Työtason pituus | 2 000 mm | |
| Työtason syvyys | 700 mm | |
| Työtason paksuus | 50 mm | |
| Alarakenteen leveys | 1 800 mm | |
| Alarakenteen syvyys | 630 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 490 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
| Oven korkeus (oikea) | 620 mm | |
| Laatikoiden lukumäärä | 5 | |
| Työtason materiaali | Pyökki-Multiplex | |
| Työtason pinta | väritön lakkaus | |
| Paino | 191 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |
| Tuotekoodi | 934450 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197483768 | |
| Valmistajan numero | 934450 2000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |