{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 137 mm | |
| Leveys | 100 mm | |
| Jakoyksikkö | 1E | |
| Kuvaus | 3-napainen johtosuojakytkin, laukaisutapa B, kytkentäasennon näyttö punainen ON / vihreä OFF | |
| Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
| Nimellisjännite | 400 V | |
| Mittausjännite | 400 V | |
| Mittausvirta | 16 A | |
| virtalaji | AC | |
| Paino | 0,2 kg | |
| Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
| Tuotekoodi | 928470 MCB/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406117085 | |
| Valmistajan numero | 928470 MCB/3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |