Malli:
Runko 16G, tukeva teräsrakenne.
Varusteltu sähkö- ja paineilmamoduuleilla: 2 × moduuli nro
928470 koko DE250V/1, 1 × moduuli nro
928470 koko AIR/S.
Sijoitus:
Moduulit nro
928470: 2 × koko DE250V/1; 1 × koko AIR/S; 1 × koko 0/3
Pintakäsittely:
Laatikostorunko ja moduulit vaaleanharmaa RAL 7035. Etusarja antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Yksilöllinen varustelu moduuleilla nro
928470 mahdollista. Huomioi moduulien maksimaalinen määrä.
Warning:
Käyttötarkoitus- Koot 500 ja 800 - 900 asennettavaksi GridLine vario -työpenkkiin.
- Koot 600 ja 700 asennettavaksi GridLine Ready-to-go -työpenkkiin.
- Pistorasiat 250 V, tyyppi F, sähkölaitteiden liittämiseen.
- Asenna vain vastaaviin reikiin.
- Kokoon 500 saakka asennus yhdessä jalkaosan kanssa.
- Koosta 800 alkaen runko-osa korvaa jalkaosan. Valitse korkeus vastakkaisen jalkaosan tai runko-osan mukaisesti.
- Huomioi maksimikantavuudet.
- 927325: Pikaliitin 3/8 tuuman liitäntäkierteellä kompressoriin liittämistä varten.
- 927327: Integroitu jatkokaapeli ja pistorasia.
- 927328: Integroitu paineilmaletku 10 bariin asti 3/8 tuuman lähtö- ja liitäntäkierteellä.
- 927329: Integroitu jatkokaapeli ja pistorasia sekä paineilmaletku 10 bariin asti 3/8 tuuman lähtö- ja liitäntäkierteellä.
- 927335: Tuuletinmoottorilla ja pistorasialistalla tietokoneen sijoittamista varten.
Väärinkäyttö- Älä taivuta kaapelia ja letkuja, aseta ne lattiaa pitkin, vältä silmukoita.
- Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
- Älä avaa kaapeli- ja letkukeloja.
- Käyttö ei ole sallittu ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.