Mediamoduuleilla varustetut sivuseinät, Korkeus: 550mm

Tuote nro.: 928500 550
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 550 mm
Leveys 500 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi F
Nimellisjännite 250 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F 2
Tuotetyyppi Sivuseinämä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Valmistajan numero 928500 550
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Jalkaosan sivupaneeli taivutettu teräslevystä, reikälevy □ 9×9 mm, rei’itys 37 mm:n välein GARANT easyFix -koukkujen ja pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen.
Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.
Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.
Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):
1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Sopii:

Työpenkit, korkeus 850 mm, jalkaosien korkeus 800 mm ja 650 mm.

Sijoitus:

Pistorasia 250 V, nro 928470 koko DE250V/1: 2
Tyhjien moduulien määrä (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Muita sopivia mediamoduuleja on nrossa 928470. Moduuleita nro 928470 kokoja _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 ja _RCD ei voida käyttää sivupaneelissa.
Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pistorasiat 250 V, tyyppi F, sähkölaitteiden liittämiseen.
  • Asenna vain vastaaviin reikiin.

Väärinkäyttö
  • Yhdistäminen moduulien nro 928470 koko CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD kanssa ei mahdollista.
  • Käyttö ei ole sallittu ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.