Kulmamediakiskot omaa varustelua varten, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 928421 1000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
1000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Leveys 1 000 mm
Syvyys 100 mm
Korkeus 139 mm
Jakoyksikkö 16E
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
virtalaji AC
Tyhjien moduulien määrä (1 E / 2 E / 3 E) 4× / - / 4×
Sopii tyyppiin 1000
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928421 1000
EAN / GTIN 4062406116088
Valmistajan numero 928421 1000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Koko 1000×1000 mm.
Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.
Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.
Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):
1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.
Varusteltavissa yhteensä 16 yksittäismoduulilla (8 moduulia sivua kohden mahdollista), 1E jakoyksikkö nro 928470.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Sopii:

Kulmatyötasot nro 926302926342, kulmamoduulit nro 920103, 920104, 920116.

Ohje:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.