Kulmatyötaso Eterlux-pinnoite, Sopii liitostason syvyyteen: 750mm

Tuote nro.: 926342 750
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii liitostason syvyyteen (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 50 mm
Sopii liitostason syvyyteen 750 mm
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite
Työtason pinnoite Eterlux (melamiini/fenolihartsi)
Pinnoitteen paksuus 2 mm
Työtason pinta Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta
Muovipinnoitteen väri vaaleanharmaa
Kulman viistous 45°
Reunalistan rakenne 4-puolinen
ABS-reunalista 3 mm
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 926342 750
EAN / GTIN 4062406107185
Valmistajan numero 926342 750
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Koko 1000×1000×50 mm, 45°:n viiste, siirtyen 750 mm:n levysyvyyteen.

Sopii:

Jalkaosa nro 927000927042, nro 927062927068.