{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
| Työpisteen korkeudensäätö | 700-1000 mm | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 150 kg | |
| Korkeudensäätömalli | mekaaninen | |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
| Korkeudentasaus | 25 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sarja | Työasema | |
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 700 mm - 1 000 mm | |
| Leveys | 1 000 mm | |
| Syvyys | 800 mm | |
| Työtason pituus | 1 000 mm | |
| Työtason syvyys | 1 000 mm | |
| Työtason paksuus | 50 mm | |
| Kapeneva tason syvyyteen | 800 mm | |
| Korkeudensäätöperiaate | täydellinen rakenne | |
| Paino | 32 kg | |
| Tuotetyyppi | Työskentelynurkkaus |
| Tuotekoodi | 920116 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406254988 | |
| Valmistajan numero | 920116 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |