Pyörällinen työpenkki ToolTruck L-BOXX®-laukkuun, Tyyppi: 4

Tuote nro.: 914574 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja ToolTruck
Korkeus 1 000 mm
Leveys 1 195 mm
Syvyys 500 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys 370 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Ovien lkm 1
Vetoalustan kantokyky L-BOXX 20 kg
Työtason materiaali X-ABS
Iskunvaimennin kyllä
alaslaskettava ei
Paino 89 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Valmistajan numero 914574 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustetussa ToolTruck-työpenkissä on X-ABS-työtaso, joka täyttää korkeat tekniset vaatimukset. Avoimessa osastossa 4 ulosvedettävää hyllyä, sopivat 4 × L-BOXX®-muovijärjestelmälaukkuun. Ne voidaan laittaa sisään ja ottaa ulos helposti ja nopeasti klikkikiinnityksellä. Käyttöön sopii à 2 × L-BOXX®-muovijärjestelmälaukkua nro 693330 koko 102 ja koko 136. Tai vaihtoehtoisesti: 2 × nro 693330 koko 102; 1 × koko 238 (kun 3. hylly on otettu pois). Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Keskuslukitus lukitsee oven, laatikot sekä hyllyt.
Kaappiosa, jossa on ovi ja 2 hyllytasoa.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ohje:

Valinnainen arvotavaralokero / sivulokero nro 914791, ei integroitu ToolTruckin keskuslukitukseen, vaan suljetaan erillisellä nastasylinterilukolla. Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95. Järjestelmälaukku L-BOXX® ei sisälly toimitukseen.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Mobiiliin työskentelyyn paikan päällä.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Ulosvetotasot L-BOXX-laukkuja varten (tuotenro
  • 914574, 914575).
  • Hyllytaso työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Asenna ruuvipenkit (lisävaruste) vain bambutyötasoon.
  • Noudata ruuvipenkin asennusohjeita.
  • Asenna enintään yksi sisälaatikko ToolTruck-kaappiosaan (tuotenro
  • 914560, 914564, 914568).

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työkaluvaunun tai pyörällisen työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä altista työkaluvaunua ja pyörällistä työpenkkiä iskuille.