Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaatikko, tyhjä, Tyyppi: 102

Tuote nro.: 693330 102
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 963 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: ABS
  • IP-suojausluokka: IP X4
  • Laukun ominaisuus: pinottava
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine ABS
IP-suojausluokka IP X4
Laukun ominaisuus pinottava
Ulkomitta pituus 442 mm
Ulkomitta leveys 357 mm
Ulkomitta korkeus 117 mm
Sisäpituus 375 mm
Sisäleveys 313 mm
Sisäkorkeus 71 mm
Paino 2,1 kg
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Valmistajan numero 6000002924
Valmistaja/vastuuhenkilö BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Kuvaus

Malli:

Iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Ergonomisesti muotoillut kädensijat ja lisäkahvat tekevät kantamisesta vaivatonta. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Ohje:

Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla 693370 koko 5.