Kuljetusvaunu ”L-Trolley”, jossa 5 vetotasoa, Vetotasojen lukumäärä: 5

Tuote nro.: 693370 5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetotasojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 1 085 mm
Leveys 570 mm
Syvyys 440 mm
Laatikoiden lukumäärä 5
Paino 38 kg
Tuotetyyppi Työkaluvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Valmistajan numero 693370 5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen koko 102 kuljettamiseen (ei sisälly toimitukseen. Löytyy luettelosta Käsi- ja mittaustyökalut tuoteryhmästä 69). Kuljetusvaunun tukevassa teräspeltirungossa on kummallakin puolella reiälliset sivuseinät tarvikkeiden nopeaa kiinnitystä varten. 4 kääntyvää pyörää, joista kahdessa on seisontajarru. Integroitu vetolaatikoiden keskuslukitusjärjestelmä. Pysyvä yksittäisaukaisun varmistus (voidaan avata vain yksi vetolaatikko kerrallaan). Kaksi 2K-Haptoprene®-kahvaa vaunun yläpuolella. Taso teräslevyä. Muovisuojukset suojaavat vaunujen yläreunoja ja vähentävät törmäyksissä herkkien pintojen vioittumista. L-BOXX® on helppo kiinnittää kiinnitysmekanismilla, suojattu taaksepäin luiskahtamiselta kulmakappaleella.

Sopii:

L-BOXX® nro 693330, 693335 ja 693337, kaikkien koko 102.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016.

Ohje:

Huomioi yksittäisien vetotasojen maksimikantavuudet, jotka on mainittu käyttöohjeessa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Ulosvedettävä hyllytaso, johon voidaan asettaa yksi L-BOXX®, tuotenumerot 693330, 693335, 693337, koko 102.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.

Väärinkäyttö
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä istuudu tai nouse hyllytasojen päälle.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Suurinta sallittua kantokykyä ei saa ylittää.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.