{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | ToolTruck | |
| ATEX-vyöhyke | ei | |
| Nimellisjännite | 250 V | |
| Tehonkulutus | 35 W | |
| Valovirta | 2 800 lm | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Valaisimen rungon pituus | 1 030 mm | |
| Lampun rungon leveys | 123 mm | |
| Lampun rungon korkeus | 33 mm | |
| Kannatinvarren ulkonema | 350 mm | |
| Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
| Tuotetyyppi | Pinta-asennettava valaisin |
| Tuotekoodi | 914872 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893758 | |
| Valmistajan numero | 914872 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |