Kaapelikela ja automaattikelaus, Tyyppi: DE

Tuote nro.: 914890 DE
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ToolCar-työkaluvaunut; Pyörällinen työpenkki ToolTruck
Nimellisjännite 250 V
Korkeus 80 mm
Leveys 310 mm
Syvyys 360 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kaapelin pituus 5 m
Pistoketyyppi, tulo F; GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi Kaapelikela

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Valmistajan numero 914890 DE
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaapelikela kestävää teräslevyä, sisältää integroidun jatkojohdon itseasennukseen työkaluvaunun alle. Ulosveto- ja uloskelausautomatiikka.
250 V, 10 A, vaihtovirta.
Seuraavat LED-valot voidaan liittää kaapelikelaan: Nro 914870, 914871, 914872, 914873.

Käyttö:

Mobiiliin virransyöttöön työkaluvaunuihin ja pyörällisiin työpöytiin.

Sopii:

ToolCar nro 914520, 914524; työkaluvaunu nro 914540, 914550; XL ToolCar nro 914590; ToolTruck nro 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Toimituksen sisältö:

Kaapelikela, 5,0 m pitkä neopreenikaapeli, 2 Schuko-pistoketta suojuksella kiinnitettäväksi työkaluvaunun sivulle (yhdistetään kaapelikelaan Wieland-pistokkeella).

Ohje:

Ei voida yhdistää lisälaatikkoon nro 914795.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Asennetaan työkaluvaunuun tai ToolTruckiin.
  • Liikuteltava virtalähde LED-valaisimille 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Integroitu jatkokaapeli käytettäväksi kaikissa CEE 7/4 -virtaverkkojärjestelmissä.
  • Kaksi 250 V:n pistorasiaa ulkoisten virrankuluttajien käyttöä varten.
  • Sisäkäyttöön.
  • Teolliseen käyttöön.

Väärinkäyttö
  • Ei voi yhdistää lisälaatikon kanssa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Ei saa altistaa voimakkaalle tärinälle, korkealle ilmankosteudelle tai voimakkaalle mekaaniselle rasitukselle.